@R03i エビ アタッチメントリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10413261

@R03i エビ アタッチメントリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10413261
@R03i エビ アタッチメントリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10413261
@R03i エビ アタッチメントリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10413261
@R03i エビ アタッチメントリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10413261
@R03i エビ アタッチメントリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10413261
@R03i エビ アタッチメントリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10413261
@R03i エビ アタッチメントリベッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス) 10413261

エビ アタッチメントリベッター

(12件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10413261品番@R03i
参考基準価格(税別)¥20,240販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

お手持ちのインパクトドライバーがアッという間にリベッターに!
一般的な六角軸取付けチャックに対応、電動工具に簡単取付け。
装着はとてもカンタン!
自動車の補修作業に!DIY作業に!住宅補修工事に!
ハンドリベッターでは困難な太くて硬いリベットもラクラク作業!
片側からワンアクションでガッチリ強力リベッティング!
握力に自信のない女性でもラクラク作業!数を打っても、手動リベッターの様に手も痛まず、仕事の幅がグーンと広がります。

モノタロウではこんなお得な商品も!
用途
輸送機器:トラック、バス、乗用車、鉄道車両、コンテナ、船舶
電気:OA機器、家電製品、通信機、配電盤
住宅:サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング
その他:脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機
推奨適合工具
最大トルク80N・m以上の電気式
充電式インパクトドライバー
仕様品番:H@Ro3i(注文コード:08229207)との相違点は包装材トラスコ品番249-2491全長(mm)170質量(g)450六角対辺(mm)6.35グリップ最大径(Φmm)55使用可能リベット(Φmm)4.8まで(全ての材質)シャンク高さ(mm)溝:13フレームヘッド部直径(Φmm)26フレームヘッド部高さ(mm)35

商品説明動画

【工具】お手持ちのインパクトドライバーが簡単装着でリベッターに変身!「アタッチメントリベッター @R03i」
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10413261
2024-09-11
用途: アルミ製バルコニーの格子接合部分の補修。
建設業・工事業

劣化した4.8㎜アルミリベットからステンレスリベットへの打替えに使用しました。
高価な専用工具を購入するほどは使用機会が無いので、とても重宝する工具だと思います。
しかし、連続して50本ほど打ち換えたところで金属疲労?を起こして破損してしまいました。
4.8㎜ステンレスリベットでの使用は、強度的に厳しかったのかもしれません。
モノタロウ製の物は4.8㎜ステンレスに使用可と明記してあるので次はそちらも
購入して使い勝手を比べてみます。

2が参考にしています
対象商品 : 10413261
2020-11-13
用途: 食品工場の環境改善
サービス業

Φ4.0のステンレスリベットはさすがにハンドリベッターでは無理なので購入しました。
力がいらず楽です!

対象商品 : 10413261
2020-04-20
用途: 鉄骨の柱に機材を取り付ける作業に使ってます。
その他業種

とっても使いやすくて、大変うれしく思ってます。インパクトドライバーが有れば、どんな場所でも自由自在にリベットのカシメ作業が出来ます。
助かってます。

対象商品 : 10413261
2019-08-29
用途: 部品の取付
建設業・工事業

レビューを参考にこちらを購入しました。使用頻度はあまりなかったのですが、今までは手動でやっていましたが、こちらを使用したらとても楽で作業時間も大幅に短くなりました。大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 10413261
2018-06-24
用途: 取付金具の接合
自動車・二輪車・自転車関連業

φ4mmのステンレスリベットをブラインドリベッターで接合していましたが、もの凄く簡単で楽に接合が出来て重宝しました。

2が参考にしています
対象商品 : 10413261
2016-06-09
用途: 標識の修正板

使いやすかった。リベットが手早くできた

対象商品 : 10413261
2015-11-11
用途: 建築板金

今まで手首を痛めてまで太めのリベットを留めていたのはなんだったんだろう...っていうくらい楽チンです。
作りもしっかりしていて(日本製)信頼できる商品だと思います。
絶対に買いです!
もっと早くに買っとけば良かった~...

1が参考にしています
対象商品 : 10413261
2015-11-18
用途: 自動車への部品取り付け時

今回2代目を購入、電気、エアーの無い場所で作業することが多くリベットもステンレスを使用する為、なくてはならない必需品。もう少し径の大きいリベットに使用できればベスト。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
【NSA6-4P】のブラインドリベットに使用できますか?
回答:
使用可能リベットがΦ4.8mmまでとなりますので、【NSA6-4P】のブラインドリベット(リベット径:4.8mm)に使用可能となります。
2011-10-31

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする