※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ブラストン
パンツ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
ピンク
イエロー
ネイビー
ピンク
白
紺
緑
青
黄
サイズ
7L
3L
4L
5L
6L
7L
L
LL
M
S
全42種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10415037
品番
BSC-50001-P-7L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
超導電性加工繊維を使用しています。
クリーンパック済みです。
用途
クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
色
ピンク
サイズ
7L
仕様
男女共用
トラスコ品番
810-6329
材質
ポリエステル
質量(g)
240
股下(cm)
78
ウエスト(cm)
104
注意
※キャップ・手袋・シューズ別売