曜日別特売
BSC-11001-N-7L フード付カバーオール ブラストン 10415554

フード付カバーオール

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個サイズ7L規格ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当注文コード10415554品番BSC-11001-N-7L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

超導電性加工糸を使用しています。
クリーンパック済みです。

用途
クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
サイズ7L仕様フロントファスナー、フード付、男女共用トラスコ品番810-6355材質ポリエステル質量(g)460規格ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当股下(cm)77ウエスト(cm)100~115適応胸囲(cm)144
注意
※マスク・手袋・シューズ別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする