※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ブラストン
フード付カバーオール
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
色
白
サイズ
L
規格
ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当
注文コード
10415703
品番
BSC-11800-W-L
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・規格
など
54
種類から選べます
他の種類を見る
超導電性加工糸を使用しています。
クリーンパック済みです。
用途
クリーンルームでのチリ、ホコリ、静電気対策の必要な作業に
色
白
サイズ
L
仕様
フロントファスナー、フード付、男女共用
トラスコ品番
810-6252
材質
ポリエステル
質量(g)
360
規格
ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当
股下(cm)
77
ウエスト(cm)
88~100
適応胸囲(cm)
132
注意
※マスク・手袋・シューズ別売