※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゴールドウイン
ACシューズ白28.0cm
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10416017
品番
PA9680-W-28.0
参考基準価格(税別)
¥10,300
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
形状
ローカット
甲被タイプ
スリッポンタイプ
種類
クリーンシューズ
靴タイプ
スニーカー
仕様
AC対応
トラスコ品番
816-0878
材質
特殊耐熱ゴム
色
ホワイト
質量(g)
900
サイズ(cm)
28
グレード
(目安)クラス100~1000(グレードA,B)オートクレーブ対応
機能
静電
RoHS指令(10物質対応)
対応