曜日別特売
PA9601-W-23.0 AC長靴白23.0cm ゴールドウイン 10416166

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC長靴白23.0cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード10416166品番PA9601-W-23.0
参考基準価格(税別)¥12,500販売価格(税込)¥9,568
販売価格(税別)
8,698
仕様AC対応トラスコ品番816-0859質量(kg)1.7種類クリーンシューズサイズ(cm)23RoHS指令(10物質対応)対応靴タイプ長靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする