※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゴールドウイン
AC長靴白
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
サイズ(cm)
26.0
23.0
¥8,698
24.0
¥8,698
25.0
¥8,698
26.0
¥8,698
27.0
¥8,698
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10416193
品番
PA9601-W-26.0
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
トラスコ品番
816-0862
質量(kg)
1.8
サイズ(cm)
26.0
仕様
AC対応
色
白
種類
クリーンシューズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
長靴