曜日別特売

AC長靴白

AC長靴白 - ゴールドウインAC長靴白 - ゴールドウインAC長靴白 - ゴールドウインAC長靴白 - ゴールドウインAC長靴白 - ゴールドウイン
仕様
AC対応
色
白
種類
クリーンシューズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
長靴
内容量
1個
全7種類を絞り込む
サイズ(cm)
トラスコ品番
7種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
トラスコ品番
質量(kg)
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10416166PA9601-W-23.0-816-08591.723.0
¥12,500
¥8,698
¥9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10416175PA9601-W-24.0-816-08601.724.0
¥12,500
¥8,698
¥9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10416184PA9601-W-25.0-816-08611.825.0
¥12,500
¥8,698
¥9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10416193PA9601-W-26.0-816-08621.826.0
¥12,500
¥8,698
¥9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10416202PA9601-W-27.0-816-08631.927.0
¥12,500
¥8,698
¥9,568(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
10416218PA9601-W-28.0-816-0864228.0
¥12,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
10416157PA9601-W-22.0ハイカット816-08581.722.0
¥9,600
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10416218PA9601-W-28.068111478PA9601-01-280PA9601-01-280 ロングブーツ PA9601 ゴールドウイン 68111478ロングブーツ PA9601ゴールドウイン1足
¥9,998
税込¥10,998
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする