曜日別特売
PA9601-W-28.0 AC長靴白 ゴールドウイン 10416218

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AC長靴白

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品はサイズなど7種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ(cm)
28.0
注文コード
10416218
品番
PA9601-W-28.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥12,500
トラスコ品番
816-0864
質量(kg)
2
サイズ(cm)
28.0
仕様
AC対応
色
白
種類
クリーンシューズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
靴タイプ
長靴

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10416218PA9601-W-28.068111478PA9601-01-280PA9601-01-280 ロングブーツ PA9601 ゴールドウイン 68111478ロングブーツ PA9601ゴールドウイン1足
¥9,998
税込¥10,998
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
PA9601-W-28.0 AC長靴白 ゴールドウイン クリーンシューズ 【通販モノタロウ】