曜日別特売
PA9280-W-23.5 シューズ白23.5cm ゴールドウイン 10416385

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シューズ白23.5cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード10416385品番PA9280-W-23.5
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
サイズ(cm)23.5トラスコ品番816-0821質量(g)530種類クリーンシューズ靴タイプサンダル
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする