※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ゴールドウイン
シューズ白24.0cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
10416403
品番
PA9001-W-24.0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
サイズ(cm)
24
色
白
トラスコ品番
816-0791
質量(g)
530
種類
クリーンシューズ
靴タイプ
サンダル