付属品ジェットオイラ(油入)
保護メガネ
キャリングケース
六角棒スパナ3mm(装備品)
コンタクトトップユニット2個(装備品)
仕様空打防止機構付
フリープラグ付
フック付
用途家具木工、内装仕上げ質量(kg)1.2安全装置メカニカル方式、トリガロック装置使用ホース内径(Φmm)7以上使用空気圧(MPa[kgf/cm2])0.45~0.8(約4.5~9)寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)214×65×264適合ピンネイル長さ(mm)15,19,25,30,35,45,50使用ホース内径7mm以上、長さ30m以内