曜日別特売
PA9280-W-28.0 シューズ白28.0cm ゴールドウイン 10416674

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シューズ白28.0cm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1個注文コード10416674品番PA9280-W-28.0
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥5,058
販売価格(税別)
4,598
サイズ(cm)28トラスコ品番816-0829形状ローカット質量(g)680種類クリーンシューズ甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルームシューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする