A-14 スロットチゼル Mokuba(小山刃物製作所) 10418335

スロットチゼル

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)25×200
内容量1本注文コード10418335品番A-14
参考基準価格(税別)¥2,570販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

特殊合金鋼(クロム・バナジュウムボロン鋼)使用で耐摩耗性・耐衝撃性に優れタガネ全体を薄い肉厚に設計しておりますので、ハツリ、切断作業に鋭い切れ味を発揮します。刃先を研磨することで続けて使用できます。

用途
鉄鋼切断の際に出来るノロや、溶接時のバリ・スパッタ等の除去作業に
薄い鉄板や、さびたボルトの切断作業に
古いペンキ削りや、錆落としに
寸法(mm)25×200質量(g)220
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10418335
2019-11-20
用途: 機械の部品交換作業時
建設業・工事業

もう少し先を薄くして欲しい。
ハンマーで叩く所の面積を広くして欲しい。

対象商品 : 10418326
2018-03-03
用途: リベット落としと剥離
製造業

刃の材質が強靭で満足ですが、他の方のレビューにもあるように
ハンマーで叩く部分がもう少し広いと作業がより捗ると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 10418326
2018-01-25
用途: アルミ等カット
カギのシノハラ宗像

特に問題ありません、ハンマーでたたく部分の少し平らに大きいほうがいいと思います。

対象商品 : 10418344
2017-08-18
用途: 金採掘

シンプルで使いやすく、いろいろな用途に使えそう。「へ」の字の物も欲しい。

MonotaROからの回答

今後の商品ラインナップの課題として検討させて頂きます。貴重なご意見誠にありがとうございます。

対象商品 : 10418326
2017-06-22
用途: 旧車の板金作業用
リフォーム夢工房

旧車の板金作業に活躍しています。かなりハードに使っても大丈夫です。

1が参考にしています
対象商品 : 10418326
2017-01-30
用途: 小さな斫り作業
毎床工業建設業・工事業

コンパクトで握り安く使い勝手がよく軽いのでいいです。

対象商品 : 10418344
2017-02-06
用途: 機械メンテナンス
製造業

非常に強く使いやすい、刃先がこぼれても削り直せばいい為長く使用出来るため満足。

対象商品 : 10418326
2014-10-16
用途: 自動車整備作業

板金作業ではなく一般整備用(ハツリ)として購入しました、少し短め・軽量・見た目きれい、意外と使いやすいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする