曜日別特売
DH2684 抜け止めコンセントプラグ(アース付) Panasonic(パナソニック) 10419552

抜け止めコンセントプラグ(アース付)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード10419552品番DH2684
参考基準価格(税別)¥3,660販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598
用途単相100Vコンセント電源の取り出しに使用します。クリームグレイ仕様接地2P15A125V抜け止め。トラスコ品番818-5353質量(kg)0.04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10419552
2019-12-15
用途: 天井からの電源供給。
株式会社岐阜髙島屋卸売・小売業

アースつき、かつ抜け止めの製品は非常に珍しく、これを見とけたとき、早速購入に踏み切りました。

対象商品 : 10419552
2018-01-16
用途: 室内ACの配線(接地極付ライティングレールからの配線)に使用
製造業

アース付きでしかも抜け止めタイプなので安心して計測器等の配線に使えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

レール用プラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする