HBS 255-120 L型クランプ(スタンダード) HIT(ヒット) 10420882

L型クランプ(スタンダード)

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
最大口開き(mm)255
アゴの深さ(mm)120
内容量1個注文コード10420882品番HBS 255-120
参考基準価格(税別)¥18,650販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
モノタロウではこんなお得な商品も!
種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)255アゴの深さ(mm)120フレーム(mm)22×10.6質量(kg)1.3締付力(kg)450RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10420873
2014-05-22
用途: 板圧違いの Uの字状の鋼材 長さ2M前後のものを重ね合わせ 溶接 歪みをとる為の冶具として使用
株式会社丸菱製作所

今は 重ね合わせる為にだけ使用するため 力を強くかけていない。そういう使い方するには 軽くて作業性が良く使い易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする