※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
双葉ゲージ製作所(FGW)
フィラーゲージ
(1件のレビュー)
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
厚さ(mm)
0.90
0.90
0.90
0.01
0.02
0.03
0.04
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
0.60
0.70
0.80
1.00
全23種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10422176
品番
0.90mm×3m
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
¥
6,198
バスケットに入れる
一定のスキマを連続で検査・測定するのに便利です
用途
機械の高さ調整、スキマ測定等
厚さ(mm)
0.90
長さ(m)
3
テープ幅(mm)
12.7
材質
SK焼入鋼
許容厚さ(±mm)
0.02
RoHS指令(10物質対応)
対応