ク-015 超はっ水ガラスコート 協和紙工 10422237

超はっ水ガラスコート

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(10枚)注文コード10422237品番ク-015
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥142
販売価格(税別)
129

雨をはじき、視界スッキリ!
濡れたガラス面でもOK
水がいらず手軽に拭きとり(洗浄液含)
ガラスのくもり防止効果

用途
自動車用窓ガラス外側の簡易撥水
材質レーヨン、ポリエステル、ポリエチレン成分シリコーン誘導体、エタノール、防腐剤、水1枚の寸法(mm)約300×200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10422237
2015-06-12
用途: 自動車フロントガラスの清掃

スズキのMRワゴンのフロントガラスに施工。12時間程濡れない常態の後に雨中走行。
75km/h程度から、水玉になって飛び出す。
「45km/hから」表示が外装に印刷されているが
60km/h程度では撥水効果は判りづらい。
はっ水効果は、モノタロウブランドのワイパーゴムのほうがかなり良い。
シートは大きめで厚みもあるので施工し易い。
10枚入りだが個別包装ではなく、ウエットティッシュの様に中央から1枚づつ引き出すタイプです。
乾燥が心配なので、速めに使い切るのが良さそうです。
「超はっ水ガラスコート」と言うよりは、弱はっ水のお掃除シートといった感じです。
掃除用にはとても便利です。はっ水が弱めなので、ガラス周囲のゴムや塗装面にはやさしい気がします。

2が参考にしています
対象商品 : 10422237
2009-02-23
用途: 車のフロントガラスの撥水加工
有限会社久保田オート商会

説明書には、濡れたガラスも使用可能とありましたが、濡れた状態で使用すると、まったく撥水しませんでした。乾いた状態でも、撥水能力はかなり低いです。撥水能力をもっと上げてほしい。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。メーカーにも申し伝えます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用洗車クロス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする