ク-016 ガラス用クリーナー 協和紙工 10422246

ガラス用クリーナー

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(20枚)注文コード10422246品番ク-016
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥141
販売価格(税別)
128

汚れ・油膜をサッとひとふき!
くもりの原因になるヤニ汚れや油膜が取れて視界がスッキリよく見えます。
厚手タイプでソフトな使い心地です。

用途車のガラス用(透明ガラス・鏡等)特性汚れ・ヤニ・油膜取り成分プロピレングリコール、水、エタノール、界面活性剤材質ポリエステル、レーヨン1枚の寸法(mm)約300×200危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10422246
2022-08-21
用途: 車内用のガラス汚れ取り
製造業

大手のガラスクリーナーに引けを取らない汚れ払拭力。
コスパは文句無しかと思います。
まとめ買いして車内には常備しています。ただ、どこのクリーナーも同じかと思いますが乾いたタオル等で仕上げをしないと拭き残りはがあります。

1が参考にしています
対象商品 : 10422246
2010-12-04
用途: 車の窓拭きに

汚れやタバコのヤニは取れますが、ガラスを拭いた後に「拭き跡」が残ります。
そのため「セーム」等でもう一度拭かないといけないので・・・×

1が参考にしています
対象商品 : 10422246
2010-08-08
用途: 車のフロントガラスの清掃

フロントがラスをふき取る場合1枚ではふき取れない。現在の倍ぐらいの大きさが良いとおもいます。また、清浄能力が弱く綺麗にふき取れずムラになる。
綺麗にふき取る場合かなりの枚数を必要とする。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。
メーカーに、要望をあげさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ウインドウ用・ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする