曜日別特売
A5-30N カードラックA5 日本統計機 10422484

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

カードラックA5

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
高さ(mm)1060
内容量1個注文コード10422484品番A5-30N
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

作業伝票を利用した管理板です。
人員別・得意先別・日付別などの作業配分に最適です。
15段・30段があり、併列使用が効果的です。
A4:色/白、タイトルプレート・項目プレートは付きません。

トラスコ品番136-5695材質スチール寸法(mm)【カードラック使用カード】A4=210×297、A5=148×210、B6=128×182質量(kg)5.3高さ(mm)1060奥行(mm)50間口(mm)240段数30×30段型番A5ー30N
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タイムレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする