曜日別特売
SAW713 配光可変形セード 岩崎電気 10423411

SAW713 配光可変形セード 岩崎電気 10423411
SAW713 配光可変形セード 岩崎電気 10423411

配光可変形セード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード10423411品番SAW713
参考基準価格(税別)¥12,200販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

配光可変形セード用ホルダ(別売)との組合せで、広角・中角・狭角配光が実現可能です。

仕様
屋内専用
セード/高純度アルミ(アルグラス仕上)
適合
【FECマルチエース】M(F)700・1000LS/BU
【アイマルチメタルランプ】M(F)1000B/BU
【マルチメタル調光システム用アイマルチメタル】M(F)700・1000BEH/BU
【UVカット形アイマルチメタル】M(F)1000B/BU-UVC
【FECサンルクスエース】NH(T)660・940(F)LS
【水銀ランプ】H(F)700~1000(X)
【セルフパラスト水銀ランプ】BH(F)100/110V750W、BH(F)200/220V750W
材質セード/高純度アルミ(アルグラス仕上)質量(g)980適合ホルダY39-005P、039-155P、039-455P、Y39-455P、039-455C
注意
※セルフバラスト水銀ランプをガラスプロテクタ等のセットによる密閉状態で使用する場合は200(220)Vタイプをご使用ください。
※下記ランプを使用する際には、器具前面にガラスプロテクタ(PSAW71G)を必ずご使用ください。
※FECマルチハイエース700・1000W
※電子安定器用アイ マルチメタルランプ・700・1000W
※アイ マルチメタルランプ1000W
※UVカット形アイ マルチメタルランプ1000W
※039-006P、Y39-006Pは適合しません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする