タンガロイ
チップ TPGHR/L-W13
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.2
厚さ(mm)
3.18
2.38
3.18
材質
GT9530
NS9530
全15種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10423752
品番
TPGH110304L-W13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥10,100
切刃長さ(mm)
11
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
一部円筒穴片面70°~90°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
トラスコ品番
345-5297
形状
正三角形60°
内接円直径(Φmm)
6.35
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
10423752
TPGH110304L-W13
00699642
TPGH110304L-W13 NS9530
チップ TPGHR/L-W13
タンガロイ
1箱(10個)
¥
9,590
税込
¥
10,549
メーカ後継品です