T-680C-DBL 丸イス ダークブルー ノーリツイス 10427865

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸イス ダークブルー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
トラスコ品番113-2695
内容量1個注文コード10427865品番T-680C-DBL
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥8,578
販売価格(税別)
7,798
ダークブルー本体質量(kg)2材質脚部:19.1Φスチールパイプメッキ脚トラスコ品番113-2695幅(mm)425質量(kg)2種類丸椅子奥行(mm)425座高(mm)465

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)650/税込715
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする