DNMG110404-CB チップ DNMG-CB タンガロイ 10428372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ DNMG-CB

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.4
材質
形状ひし形55°
チップブレーカ両面
内容量1箱(10個)注文コード10428372品番DNMG110404-CB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,800
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ両面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10428372DNMG110404-CB00701155DNMG110404-CB NS9530画像準備中チップ DNMG-CBタンガロイ1箱(10個)
8,280
税込9,108
メーカ後継品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする