曜日別特売
FKK-NF FKK仮設ネットフェンス支柱 FKK(富士工業) 10430918

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FKK仮設ネットフェンス支柱

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード10430918品番FKK-NF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

第三者の侵入防止です。
近隣様のイメージアップです。

用途建築現場、狭小地の囲い材質スチール仕様組み立て式セット内容スチール支柱2本、スチール杭2本、横手すり2本質量(kg)15.2高さ(mm)1800間口(mm)2000固定方法ハンマーにて杭打ちで固定
注意
※ネットは別売りです
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする