曜日別特売
TPMT090202-23 チップ TPMT-23 タンガロイ 10430953

TPMT090202-23 チップ TPMT-23 タンガロイ 10430953
TPMT090202-23 チップ TPMT-23 タンガロイ 10430953

チップ TPMT-23

商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)0.2
切刃長さ(mm)9.6
厚さ(mm)2.38
材質
内容量1箱(10個)注文コード10430953品番TPMT090202-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥5,600

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

切刃長さ(mm)9.6逃げ角(度)11厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面トラスコ品番706-9332形状正三角形60°内接円直径(Φmm)5.56厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10430953TPMT090202-2300705337TPMT090202-23 NS9530TPMT090202-23 チップ TPMT-23 タンガロイ 00705337チップ TPMT-23タンガロイ1箱(10個)
5,290
税込5,819
メーカ後継品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする