DCGT11T308L-W15 GT730 チップ DCGTR/L-W15 タンガロイ 10433062

DCGT11T308L-W15 GT730 チップ DCGTR/L-W15 タンガロイ 10433062
DCGT11T308L-W15 GT730 チップ DCGTR/L-W15 タンガロイ 10433062

チップ DCGTR/L-W15

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1箱(10個)コーナー半径(mm)0.8注文コード10433062品番DCGT11T308L-W15 GT730
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥18,400
切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.525厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする