タンガロイ
チップ TPGT-01
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.4
0.4
0.2
0.8
切刃長さ(mm)
9.6
11
13.8
16.5
9.6
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.18
3.97
材質
NS520
TH10
GT720
GT9530
NS9530
全37種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
10435311
品番
TPGT090204-01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,500
切刃長さ(mm)
9.6
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
5.56
形状
正三角形60°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります