曜日別特売
VBMT110302-PF チップ VBMT-PF タンガロイ 10436081

VBMT110302-PF チップ VBMT-PF タンガロイ 10436081
VBMT110302-PF チップ VBMT-PF タンガロイ 10436081

チップ VBMT-PF

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
コーナー半径(mm)0.2
材質
切刃長さ(mm)11.2
厚さ(mm)3.18
内容量1箱(10個)注文コード10436081品番VBMT110302-PF
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,500

鋼旋削加工において、優れた切削性能を有し倍速切削を可能にする次世代CVD材種
新被膜処理技術の採用により、高い靭性を備えたT9200シリーズ
優れた耐クレータ摩耗性
優れた耐逃げ面摩耗性
新被膜処理技術による優れた耐欠損性

切刃長さ(mm)11.2逃げ角(度)5厚さ(mm)3.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ片面穴の有無あり形状ひし形35°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
10436081VBMT110302-PF00706168VBMT110302-PF GT9530画像準備中チップ VBMT-PFタンガロイ1箱(10個)
17,980
税込19,778
メーカ後継品です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする