曜日別特売
EZ9HX401 ハンマーチャック Panasonic(パナソニック) 10437156

ハンマーチャック

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード10437156品番EZ9HX401
参考基準価格(税別)¥15,900販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
チャック能力(mm)2.5~13軸径SDSプラス型シャンク仕様SDSプラス型シャンク適合EZ7880・EZ6813・EZ6812・EZ6802・EZ7840・EZ6803長さ(mm)126質量(g)420
注意
ハンマーモードではモルタル・ブロック・レンガの穴あけ専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/427/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/054/
2022-12-14
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドリルチャックの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/drillchuck_howtouse/
2022-12-14

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする