曜日別特売
UC-3040 ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) ユニカ 10437935

UC-3040 ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) ユニカ 10437935
UC-3040 ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) ユニカ 10437935
UC-3040 ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ) ユニカ 10437935

ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)

(5件のレビュー)
取扱い終了
内容量1箱(50本)
ねじ径W3/8
全長(mm)
下穴径(Φmm)12.5
内容量1箱(50本)注文コード10437935品番UC-3040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。
内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。

用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。ねじ径W3/8下穴径(Φmm)12.5埋め込み深さ(mm)40材質スチール表面処理ユニクロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38622534
2022-05-13
用途: 電動工具の固定
長岡工業建設業・工事業

玉抜けも無く、昔からこの商品だけを使ってます。おすすめです

対象商品 : 38622534
2018-07-03
用途: 石材へ単管を固定するため
中井工業建設業・工事業

柔らか目の天然石に施工しました。予想以上の強度があり満足満足。

対象商品 : 38622525
2018-01-25
用途: 土木において型枠を固定するときに使用します。

いままで、使っていたのと、まったく同等に使用できます。
従来品より、たいへん安価です。1ケ-スで1,000位安いです。

対象商品 : 38622534
2017-07-17
用途: 配管作業時
有設

配管の支持金物の取付に使用しますが、低価格で助かり

1が参考にしています
対象商品 : 38622534
2013-05-11
用途: エアコン冷媒管配管支持金物取り付け用
建設業・工事業

価格が安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1312:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする