曜日別特売
WKB-130(L) スタンダードプレスキャスター 固定左ストッパー付 130径 ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 10438742

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードプレスキャスター 固定左ストッパー付 130径 ゴム車輪

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード10438742品番WKB-130(L)
参考基準価格(税別)¥4,760販売価格(税込)¥4,948
販売価格(税別)
4,498
車輪径(Φmm)130許容荷重(daN)1760取付座(mm)137×93取付ピッチ(mm)100×56取付高(mm)177材質(車輪)ゴム(SBR)トラスコ品番122-7439軸径(Φmm)20リム幅(mm)42ストッパーダブルストッパー付車輪取付幅(mm)53取付穴径(mm)11.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする