曜日別特売
MAM32-50S マルチアングルミル 富士元工業 10438757

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MAM32-50S マルチアングルミル 富士元工業 10438757
MAM32-50S マルチアングルミル 富士元工業 10438757
MAM32-50S マルチアングルミル 富士元工業 10438757
MAM32-50S マルチアングルミル 富士元工業 10438757
MAM32-50S マルチアングルミル 富士元工業 10438757

マルチアングルミル

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
寸法L(mm)145
内容量1本注文コード10438757品番MAM32-50S
参考基準価格(税別)¥60,720販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

角度可変!
セレーション機構とダブルクランプ方式により、部品の保持性が良く加工中のチップの動きを防止!
0度~90度で5度きざみの角度調節が簡単、確実。

用途
面取り加工
裏面取り加工
側面V溝加工
適合チップ
SDMT150404
SDET150404
刃数1寸法L(mm)145切刃形状1枚刃付属品クランプスクリュ(M-1 L-16)、クランプ駒セット(CL-1S)、レンチ(MA-1/BT-20、K-3)、ロケーター(ML-S15)、ロケーター受け(MLH-1)トラスコ品番352-9126質量(kg)0.9寸法D1(Φmm)40寸法d(Φmm)32寸法ls(mm)100寸法ln(mm)45寸法dn(Φmm)38
注意
※チップは標準装備しておりませんので別途ご用命下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする