曜日別特売
WKB-150(L) スタンダードプレスキャスター 固定左ストッパー付 150径 ゴム車輪 SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 10438758

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スタンダードプレスキャスター 固定左ストッパー付 150径 ゴム車輪

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード10438758品番WKB-150(L)
参考基準価格(税別)¥5,270販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
車輪径(Φmm)150許容荷重(daN)1960取付座(mm)137×93取付ピッチ(mm)100×56取付高(mm)198材質(車輪)ゴム(SBR)トラスコ品番122-7440軸径(Φmm)20リム幅(mm)45ストッパーダブルストッパー付車輪取付幅(mm)56取付穴径(mm)11.5キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする