EC25-23XS-M14 イーグルカット 富士元工業 10438897

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC25-23XS-M14 イーグルカット 富士元工業 10438897
EC25-23XS-M14 イーグルカット 富士元工業 10438897
EC25-23XS-M14 イーグルカット 富士元工業 10438897
EC25-23XS-M14 イーグルカット 富士元工業 10438897

イーグルカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃数2
適合チップXS32MNX
寸法d(Φmm)25
寸法L(mm)126
内容量1本注文コード10438897品番EC25-23XS-M14
参考基準価格(税別)¥36,890販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980

工程短縮!
オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。
座グリと上穴・下穴の面取りを同時に加工!

用途キャップボルトの座グリ加工刃数2寸法L(mm)126切刃形状1枚刃付属品クランプスクリュ(L-15)、レンチ(N-7)トラスコ品番796-4277質量(g)430寸法H(mm)15.2寸法F(mm)16.2適合チップXS32MNX寸法D(Φmm)30.5寸法D1(Φmm)23寸法d(Φmm)25寸法D3(Φmm)23寸法d3(Φmm)16標準装備品チップ/NK2020寸法ls(mm)80寸法Ds(Φmm)15寸法CA(mm)C0.5寸法CB(mm)C1寸法ln(mm)46
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする