曜日別特売
EC32-26XS-M16 イーグルカット 富士元工業 10438906

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EC32-26XS-M16 イーグルカット 富士元工業 10438906
EC32-26XS-M16 イーグルカット 富士元工業 10438906
EC32-26XS-M16 イーグルカット 富士元工業 10438906
EC32-26XS-M16 イーグルカット 富士元工業 10438906

イーグルカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃数2
適合チップXS32MNX
寸法d(Φmm)32
寸法L(mm)132
内容量1本注文コード10438906品番EC32-26XS-M16
参考基準価格(税別)¥40,360販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980

工程短縮!
オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。
座グリと上穴・下穴の面取りを同時に加工!

用途キャップボルトの座グリ加工刃数2寸法L(mm)132切刃形状1枚刃付属品クランプスクリュ(L-15)、レンチ(N-7)トラスコ品番796-4285質量(g)690寸法H(mm)17.5寸法F(mm)18.5適合チップXS32MNX寸法D(Φmm)33.7寸法D1(Φmm)26寸法d(Φmm)32寸法D3(Φmm)26寸法d3(Φmm)18標準装備品チップ/NK2020寸法ls(mm)80寸法Ds(Φmm)17寸法CA(mm)C0.5寸法CB(mm)C1寸法ln(mm)52
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする