BH-ALTH200K 重荷重用キャスター 固定 200径 ウレタン SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 10439065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

重荷重用キャスター 固定 200径 ウレタン

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード10439065品番BH-ALTH200K
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥31,880販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980
車輪径(Φmm)200許容荷重(daN)7840取付座(mm)140×110取付ピッチ(mm)105×75~80取付高(mm)245材質(車輪)ウレタントラスコ品番868-2852軸径(Φmm)12荷重種別重荷重リム幅(mm)50ストッパーなし車輪取付幅(mm)63取付穴径(mm)11キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする