BC32-48XS-M30 バーディカット 富士元工業 10439073

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BC32-48XS-M30 バーディカット 富士元工業 10439073
BC32-48XS-M30 バーディカット 富士元工業 10439073
BC32-48XS-M30 バーディカット 富士元工業 10439073
BC32-48XS-M30 バーディカット 富士元工業 10439073

バーディカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
適合チップXS53MNX
寸法d(Φmm)32
寸法L(mm)176
内容量1本注文コード10439073品番BC32-48XS-M30
参考基準価格(税別)¥61,300販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980

工程短縮!
オリジナルGeometric(ジオメトリック)チップ採用により、コストダウンと時間短縮を実現しました。
座グリ加工の深さ自由!!

用途キャップボルトの座グリ加工刃数1寸法L(mm)176付属品クランプスクリュ(L-16)、レンチ(BT-20)トラスコ品番796-2959質量(kg)1適合チップXS53MNX寸法D(Φmm)48寸法d(Φmm)32寸法D3(Φmm)48寸法d3(Φmm)33標準装備品チップ/NK2020寸法ls(mm)80寸法Ds(Φmm)31.2切刃形状1枚刃寸法CA(mm)C1寸法ln(mm)96
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする