※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
低床重荷重用双輪キャスター 固定 50径 MCD車輪 三価クロメート
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10439677
品番
HKT-50U-MCD
参考基準価格(税別)
¥6,660
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
294
取付座(mm)
85×58
取付ピッチ(mm)
55×28
取付高(mm)
78
材質(車輪)
導電性MCナイロン
トラスコ品番
112-9393
軸径(Φmm)
8
荷重種別
重荷重
リム幅(mm)
15X2
取付穴(mm)
9.5
ストッパー
なし
許容荷重(daN[kgf])
294[300]
車輪取付幅(mm)
36
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
双輪