※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SISIKU(シシク/シシクアドクライス)
低床重荷重用双輪キャスター 自在 50径 MC車輪 三価クロメート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
10439826
品番
HJT-50U-MC
参考基準価格(税別)
¥5,080
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
50
許容荷重(daN)
2940
取付座(mm)
82×82
取付ピッチ(mm)
55×55~65×65
取付高(mm)
78
材質(車輪)
モノマーキャスティングナイロン
トラスコ品番
112-9388
軸径(Φmm)
8
荷重種別
重荷重
リム幅(mm)
15X2
取付穴(mm)
9.5X16.5
ストッパー
なし
車輪取付幅(mm)
36
偏心(mm)
18
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
双輪