曜日別特売
HJT-65U-MC 低床重荷重用双輪キャスター 自在 65径 MC車輪 三価クロメート SISIKU(シシク/シシクアドクライス) 10439862

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低床重荷重用双輪キャスター 自在 65径 MC車輪 三価クロメート

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード10439862品番HJT-65U-MC
参考基準価格(税別)¥6,520販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
車輪径(Φmm)65取付座(mm)100×100取付ピッチ(mm)63×63~78×78取付高(mm)96.5材質(車輪)モノマーキャスティングナイロントラスコ品番112-9375軸径(Φmm)10荷重種別重荷重リム幅(mm)17×2取付穴(mm)10.5X21ストッパーなし車輪取付幅(mm)40偏心(mm)22キャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ双輪
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする