曜日別特売
ALB-A210FB アルミニスト替刃厚刃210 フッ素ブラック タジマツール(TJMデザイン) 10439904

アルミニスト替刃厚刃210 フッ素ブラック

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード10439904品番ALB-A210FB
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

仮枠・剪定用鋸替刃。 坊ヤニ・防サビの高性能フッソブラック塗装刃。 G-SAWシリーズ全てのグリップに使える共通替刃です。

刃渡り(mm)210歯ピッチ(mm)3.0トラスコ品番495-0542質量(g)46板厚(mm)0.9切り溝幅(mm)1.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 10439904
2016-06-11
用途: 取り換え用
エナジーライフ建設業・工事業

普通に使えました。どこも高いので比較的安くて助かります。

対象商品 : 10439904
2015-04-10
用途: パレット切断

メーカー純正なので問題ありません。ホームセンターより安い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする