ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ スモーク+メッキ ガーニッシュセットMAD MAX(マッドマックス)税込¥4,948¥4,498
ダイハツ ハイゼットトラック S500P/S510P/S201P/S211P/S200P/S210P用 LEDバックランプ クリア+メッキ ガーニッシュセットMAD MAX(マッドマックス)税込¥4,948¥4,498
ダイハツ ハイゼットトラック 500系 用 メッキ ミラーカバー バックランプ テールランプ 作業灯 ガーニッシュ ステンレス アオリ ハンドルグリップカバー 5点セットMAD MAX(マッドマックス)税込¥14,278¥12,980


カムロードのキャンピングカー(GDY231型式 1GD-FTVエンジン 4WD 2021.8~:Y200系)に乗っています。純正の左ミラーの死角部分を補填するために購入しました。ポン付けできるかと思っていたのですが、実際にはステー部分が多少干渉するため、ヤスリでプラスチックのミラー根元部分を数ミリ削ってはめ込む必要がありました。商品自体は気に入っています。要加工なのは商品のせいではないので、満点でないことはお許しください。
タイヤショベルのサイドミラー交換で使用。
メーカーの年次検査で交換するよりも安価で対応できました。問題なく使用できています。リピートオーダー予定です。
見た目も良く満足です
近所にこのような物を売っていないので
良かった。
建機やトラックの純正品と同じ製品なのに価格が安くていいです。
用途は特殊な農業機械でしたが、元付いていた品物とほとんど変わりなく、しかも安価で納期も掛からずとても喜んでいます
小型のホイールローダーの除雪車にバックミラーが付いて無くて作業中後方を振り返りを繰り返しで確認しながら仕事をしてたのですが首が疲れ安上がりで簡単に付けれるバックミラーを探してカタログを探した所コンパクトで左右の視野の邪魔にならないサイズで広角で作業が楽にワザワザ振り返らずつに除雪出来てかなり楽になりました。まぁ取り付けのアームには思考錯誤しましたけど。