MC-8 HARP マイクロアングルバイス ハープ 10442145

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HARP マイクロアングルバイス

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード10442145品番MC-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

超小型の精密バイスを作業机に固定可能です。
バイス全体の角度を最大約60度まで自在に固定できます。

用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に開き幅(mm)23トラスコ品番809-6215セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ材質鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ全長(mm)70高さ(mm)【板からバイス部上面まで】76質量(g)630全幅(mm)25全高(mm)187口幅(mm)20口深(mm)12傾斜角度(°)約60取付可能板厚(mm)最大44
注意
※ショックを与える使用法はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする