MC-5 HARP マイクロ角バイス25 ハープ 10442154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HARP マイクロ角バイス25

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1個注文コード10442154品番MC-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

超小型の精密バイスです。
小さいながら精度は抜群です。

用途極小部品を保持・固定し、穴あけ・ヤスリ掛け・半田付け・検査・電子工作等に開き幅(mm)23トラスコ品番809-6213セット内容本体、ツマミ、丸爪着脱用L字スパナ材質鉄(本体)ニッケルメッキ仕上げ全長(mm)40質量(g)255全幅(mm)25全高(mm)25口幅(mm)20口深(mm)12
注意
※ショックを与える使用法はできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする