AP-4.0 宮城 パンチ ミヤギ 10444148

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

宮城 パンチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
寸法(mm)4.0
内容量1個注文コード10444148品番AP-4.0
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198
用途平板用仕様A-1用トラスコ品番837-8954材質SKD形状寸法(mm)4.0質量(kg)0.1刃形上刃
注意
※加工材質&板厚を要確認。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする