AC-50M エアークーラー 東浜商事 10444263

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアークーラー

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
全長(mm)156
内容量1個注文コード10444263品番AC-50M
参考基準価格(税別)¥58,000販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980
材質金属セット内容冷風サイレンサー、取付金具空気消費量(L/min)36~63供給口【圧縮空気】PT1/8使用圧力(MPa)0.2~0.4全長(mm)156吐出口4.5適合流体圧縮空気(エア)仕様コンプレッサーエア質量(g)125トラスコ品番837-8934
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする