※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東浜商事
エアークーラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
全長(mm)
185
156
185
287
237
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
10444272
品番
AC-60C
参考基準価格(税別)
¥83,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
材質
金属
空気消費量(L/min)
165~390
供給口
【圧縮空気】PT1/4
使用圧力(MPa)
0.3~0.7
全長(mm)
185
吐出口
10
適合流体
圧縮空気(エア)
仕様
コンプレッサーエア
質量(g)
380
トラスコ品番
837-8935