AC-80C エアークーラー 東浜商事 10444297

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアークーラー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
全長(mm)237
内容量1個注文コード10444297品番AC-80C
参考基準価格(税別)¥132,000販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800
材質金属空気消費量(L/min)460~1043供給口【圧縮空気】PT3/8使用圧力(MPa)0.3~0.7全長(mm)237吐出口12適合流体圧縮空気(エア)仕様コンプレッサーエア質量(g)800トラスコ品番837-8941
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジャバラ管エアノズルの特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/065_2/
2022-07-07
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オイルガンの特長と接続方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/068/
2022-07-07

クーラント用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする