曜日別特売
TSP38-18M シート連結釘8000本入 タチカワ 10444507

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

シート連結釘8000本入

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
材質鉄(軟鋼線材)/メッキ
寸法L(mm)38
内容量1個注文コード10444507品番TSP38-18M
参考基準価格(税別)¥13,270販売価格(税込)¥10,448
販売価格(税別)
9,498
用途内装用材質鉄(軟鋼線材)/メッキトラスコ品番828-1080形状メッキスクリュー釘質量(kg)7寸法L(mm)38寸法H(mm)5寸法d(mm)1.8

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき1,500/税込1,650
沖縄地方数量1につき2,000/税込2,200
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3648:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする